Beli harga kompresor angin besar di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Shark Kompresor Udara Otomatis+MotorDeskripsi:Kompresor Shark LZPM-5114 1/4HP mengadopsi teknologi kompresor reciprocating dimana prinsip kerjanya menggunakan 1 piston berdiameter 51 mm sebagai media yang bergerak bolak-balik di dalam silinder untuk menghisap, menekan dan mengeluarkan udara secara terus-menerus.Shark LZPM-5114 dilengkapi pressure switch yang berfungsi apabila tekanan udara di dalam tangki telah melebihi kapasitas makimal, maka mesin penggerak akan mati secara otomatis serta dilengkapi katup pengaman (safety valve) yang akan terbuka bila terjadi overloading tekanan. Kompresor jenis ini sangat cocok digunakan untuk berbagai aplikasi pneumatic, pengecatan dan juga perbengkelan.
- HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - KepalaDeskripsi:The Hitachi oil free Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries that range from electronics to food and beverage.
- RYU Kompresor AnginDeskripsi:- The electric motor and valve are made of strong and rust resistant materials- Equipped with a two-way ball valve- Equipped with a pressure valve and two pressure gauges- The air filter is made of metal
- LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:Kompresor udara tanpa oli lakoni tipe fresco dapat di gunakan untuk tempat yang membutuhkan udara bertekanan tanpa terkontaminasi oleh oli mesin, contohnya pada industri makanan, pakaian, laboratorium, dan dokter gigi atau kebutuhan udara bertekanan tanpa suara bising.
- MultiPro Kompresor tanpa oliDeskripsi:Merupakan Kompresor angin tanpa menggunakan vanbelt dan tidak menggunakan oli (oiless) sehinggamenghasilkan suara yg leibih halus.atribut:
- Dimensions (cm): 50x32x56
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Speed (rpm): 1400
- Outlet Water Filter: Yes
- Pressure Regulator: Yes
- Tank Capacity (L) : 24
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatisatribut:
- Maximum Pressure (kg/cm²): 9.5
- MultiPro Direct Coupling Air Compressor (Kompresor Angin)Deskripsi:MultiPro direct coupling merupakan kompresor yang bekerja tanpa menggunakan vanbelt.atribut:
- Maximum Pressure (bar): 8
- Swan Compressor Air Cooled Portable Type H Series (Kompresor Angin)Deskripsi:H Series. - Effective Cooling fans design to highly reduce the compression temperature. - Durable cast iron crankshaft and pump-excellent wear-resistance. - User-friendly-easy operation and maintenance. - Various options for different application.atribut:
- Working Pressure: 16kg/cm²
- Tank Capacity: 237L
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - KepalaDeskripsi:The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.
- Swan Kompresor Angin Cooled Portable Tipe S (Kompresor Angin)Deskripsi:Swan Kompresor Angin memiliki kapasitas tanki 36-400L dengan aliran udara (F.A.D) 45-2000 l/m kalitas terbaik, awet dan tahan lama cocok digunakan pada bengkel, otomotif industri, proyek dan konstruksiatribut:
- Working Pressure (kg/cm²): 8
- Kabel: Without cable
- HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Penguras OtomatisDeskripsi:The Hitachi lubricated ( oil-flooded ) Bebicon compressor is a heavy duty piston compressor designed to operate long hours. Suitable for manufacturing industries, automotive service workshops, spray painting and pneumatic tools.atribut:
- Motor Power: 15 kw
- Compressor Speed: 1000 rpm
- Free Air Delivery at Max Press: 1650 L/Min
- Air Tank Capacity: 280 L
- Power Source: Three Phase
- Maximum Pressure: 9.5 kg/cm2G
- MultiPro Kompresor Angin Oillessatribut:
- Horse Power (HP/W): 1-750
- Delivery Air Time (L/minute): 150
- Dimensions (cm): 56x34x55
- Maximum Pressure (bar): 8
- Maximum Speed (rpm): 1400
- Motor Protection: Thermal Fuse
- Outlet Water Filter: Yes
- Pressure Regulator: Yes
- Tank Capacity (L) : 24
- Kenmaster Kompresor Angin Miniatribut:
- Body Material: Plastic
- Color: Blue
- Max. Amperage (A): 10
- Maximum Pressure (psi): 300
- Voltage (V): DC 12
- Kenmaster Kompresor Angin Mini Pistonatribut:
- Displacement (L/minute): 35
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
Daftar Harga harga kompresor angin besar Terbaru February 2026
| Shark Kompresor Udara Otomatis+Motor | Rp3.599.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Kepala | Rp14.999.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Free Bebicon - Otomatis | Rp25.999.900 |
| Swan Compressor Air Cooled Heavy Duty Portable N Series | Rp44.999.900 |
| MultiPro Kompresor Angin Starter Tali (Kompresor Pressure) | Rp3.099.900 |
| MultiPro Mini Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.499.900 |
| RYU Kompresor Angin | Rp1.299.900 |
| LAKONI Direct Driven Oilless Air Compressor (Kompresor Angin) | Rp1.999.900 |
| MultiPro Kompresor tanpa oli | Rp1.999.900 |
| HITACHI Kompresor Angin Oil Flooded Bebicon - Otomatis | Rp14.999.900 |
Data diperbarui pada 16/02/2026 (Harga belum termasuk PPN)





















































































































































/P103067553-1.jpg)
/P101005505-1.jpg)

/P101525136-1.jpg)

/P101005496-1.jpg)
/P102540581-1.jpg)
%20VBC-EME%20series%20(Kompresor%20Angin)/P101005491-1.jpg)
/P102540572-1.jpg)